{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 962 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 250 mm | |
effektiv höjd | 845 mm | |
invändig bredd | 1450 mm | |
effektivt djup | 140 mm | |
Produktslag | Överskåp |
Artikkelkode | 928710 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117641 |