{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdjustering arbetsplats | 850-1050 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 350 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 20 | |
Serie | Ready-to-go | |
höjdinställningsområde | 850 mm - 1 050 mm | |
arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
underredets bredd | 1 900 mm | |
underredets djup | 700 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 525 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
Princip för höjdjustering | elektrisk | |
Steglös höjdinställning | yes | |
Kontakttyp ingång | F | |
Anslutningsspänning | 250 V | |
märkspänning | 250 V | |
lyfthastighet | 9 mm/s | |
maximal lyftkraft | 6 000 N | |
Antal lådor | 4 | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
vikt | 193,1 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Produktslag | Arbetsbänk |
Artikkelkode | 921564 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406086541 |