SANDFLEX minibågfil med 2 sågblad (trä / metall)

Article no.: 580950
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
105 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material bygel stål
Produktslag bygelsåg
Material handtag plast
Totallängd 300 mm
Längd blad 300 mm
Material sågblad Bimetall
Antal sågblad 2
Användningsområde Metall; hårt trä; mjukt trä

Identification & Classification

Artikkelkode 580950
EAN / GTIN 7311518044558
Manufacturer number 9-12-51/3806-KP
Manufacturer/responsible person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beskrivelse

Utförande:

Oval ram av stabilt stålrör, med knogskydd. Komplett med tandspetsblad för trä och bimetallblad. Får rum i alla verktygslådor.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Användningsdata:

Universalsåg för sågning i trä, metall (se nr 582500582970) och vid användning av figursågblad av hårdmetall nr 582990, även för sågning i kakel, klinkers, tegel, gjutjärn etc. Totallängd endast 300 mm.

Anmärkning:

Reservsågblad för trä hittar du under 582985.