This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Universalarbetsbänk med Multiplex-bokskiva med skruvstycke och höjdinställare, skivlängd / modell: 1500/7A

Article no.: 933420 1500/7A

Select article variation and quantity

skivlängd / modell Unit price incl. VAT
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 1 000
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 000 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådhurtsens höjd 800 mm
lådhurtsens bredd 600 mm
lådhurtsens djup 630 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
Antal lådor 6
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
vikt 157 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 933420 1500/7A
Manufacturer number 933420 1500/7A

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsskiva, tjocklek 50 mm. Försedd med hål för fastsättning av lådhurtsar och stödben.
Arbetsbänkskiva av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Lackad med färglöst UV-lack.
Lådhurts med 600 mm bredd av stålplåt med cylinderlås med 2 nycklar och centrallåsning. Underrede, 430 mm brett, med 1 låda och fällbart skruvstycke. Lådor av stålplåt med breda aluminiumgrepplister, utdragbara till 90 %.
GARANT höjdinställare med fällanordning nr 967568 strl. 120 inklusive skruvstycke nr 967100 strl. 120. Låsning av dörr med cylinderlås.

Användningsdata:

Skruvstycket kan fällas upp och ned, ställas in på mellan 25 och 160 mm höjd över arbetsbänkskivan samt roteras 360°.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Anmärkning:

Indelningsmateriel och tillbehör, se nr 933910 − 933990 och nr 960900 − 961500.
Lådan i skruvstyckeshuset är inte låsbar.
Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen