This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Cellplastinsats skruvdragarsortiment ”Rainbow”

Article no.: 916771
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 1/3
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser.
Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor.
Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/3 (176×383×30 mm) (dessa passar även i GARANT Shadowboards nr 923210 strl. 176) eller 2/3 (352×383×30 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

GARANT och HOLEX verkstadsvagnar 470 mm och 450 mm djupa med helt utdragbara lådor nr 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Endast lämplig under vissa förhållanden för verkstadsvagn med delvis utdragbara lådor.