This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Avläggningsskiva GARANT

Article no.: 916540

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 30 mm
Bredd 600 mm
Djup 100 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 916540

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt, silverlackerade.
För upphängning i perforerad panel.

Passar till:

Perforerad panel av stålplåt med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster.