This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Skruvdragarsortiment med T-handtag, för Torx®, Antal verktyg: 15

Article no.: 953285 15

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×24
Bredd 250 mm
Djup 600 mm
bredd i G 10
djup i G 24
Antal verktyg 5
Utförande med skruvdragare
vikt 0,788 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 953285 15
Manufacturer number 953285 15

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953285: 1 st.
GARANT skruvmejslar för Torx® Nr. 625150 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragare med T-handtag nr 627423 storlek 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen