Cellplastinsatser tomma, för Hainbuch-spännhuvuden, för spännhylsor: SK80

Article no.: 970725 SK80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
58 styck i lager

Select article variation and quantity

för spännhylsor Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
antal verktygshållare 2
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970725 SK80
EAN / GTIN 4062406166281
Manufacturer number 970725 SK80

Beskrivelse

Utförande:

Tvåfärgad polyetencellplastinsats (antracit/grå, tom) med urfräsningar för individuell bestyckning med Hainbuch-spännhylsor. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Cellplastinsatserna fyller 8×10G av den effektiva lådytan.

Anmärkning:

Strl. TOP65 passar även till SK65.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen