Arbetsstol för tung belastning, konstläder

Article no.: 965384
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 160

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 160 kg
Utförande med hjul
Fotkors-⌀ 740 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
Höjdinställning område med glidskena 450 mm - 600 mm
Höjdinställning område med rullar 490 mm - 640 mm
lyftförmåga 160 kg
färg sitsmaterial svart
Produktslag Arbetsstol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Manufacturer number 9816-2571-701

Beskrivelse

Utförande:

Mycket robust och säker arbetsstol med förstärkt, extra stort fotkors av aluminium (⌀ 740 mm), säkerhetsgasfjäder med hölje av stål, stolsmekanik i förstärkt utförande.
Ryggstödet kan justeras steglöst och ställas in individuellt i höjd och lutning. Ergonomiskt formad sittyta och ryggstöd. Transport- och bärhandtag av stål.
Inklusive armstöd. Utrymme mellan armstöden 570 mm, kan justeras på bredden.
Extrastark vaddering med 25 % högre skum-volymvikt, mycket robust och tålig.
Med överdrag av konstläder.

Norm:

DIN 68877

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 sats glidknappar och 1 sats rullar.