This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Invändigt skärhållarhuvud för skivrevolver, Typ-A, spänn-⌀: 10mm

Article no.: 319162 10

Select article variation and quantity

spänn-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 10 mm
längd L 60 mm
fäste Typ-A
Produktslag VDI-verktygshållare, tillbehör

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319162 10
Manufacturer number 090-20104010A

Beskrivelse

Utförande:

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolvrar och stjärnrevolvrar. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.
Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

  • Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.
  • Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.
  • Högre produktivitet genom bättre positionering.

Anmärkning:

Lämpar sig för vibrationsdämpade invändiga skärhållare nr 264902 − 264908, nr 264910 − 264922 eller verktyg med cylinderskaft (t.ex.: Invändiga VHM-skärhållare från ⌀ 10 mm).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen