Positions- och rundhetskontrollanordnng 30 mm

Article no.: 358980 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Finmätur

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 358980 30
EAN / GTIN 4062406124021

Beskrivelse

Utförande:

  • Kompakt utförande.
  • Finmäturet kan ställas in exakt med ställskruven.
  • Finmäturet kan användas vertikalt eller horisontellt.
  • Cylindriska infästningsalternativ i olika diametrar eller möjlighet till snabbfixering av kontrollanordningen med magnet.

Exempel, svarvning:
  • Axeluppmätning (t.ex. position huvud- till motspindel).
  • Uppmätning revolverposition resp. monterade verktygshållare.
  • Bestämning av radialkast / axialkast hos drivna verktyg.
Exempel, fräsning:
  • Kontroll av axialkast och rundhet: Komponent centrisk, verktyg etc.

Fördel:

  • Tidseffektiv mätning av position resp. rundhet.
  • Ingen omständlig uppbyggnad med stativ och mätur.
  • Högre processäkerhet genom mer regelbunden kontroll.
  • Enkel hantering.
  • Färre maskinfel och längre användningstider för verktyg.

Användningsdata:

För kontroll av axlarna, rundhetsmätningar, positionsbestämningar (t.ex. verktygshållare, arbetsstycke).

Leveransinnehåll:

Inklusive låda med cellplast, kontrollanordning, finmätur, magnet för fastsättning, cylindriskt fäste för fastsättning, spegel för avläsning av mätvärde, sexkantsvinkelskruvmejsel.