{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 50 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302036 20 | |
Manufacturer number | 15.512.40.20.Z |