{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
längd L | 11 mm | |
Produktslag | Reducering |
Artikkelkode | 301275 4 | |
Manufacturer number | 301275 4 |