This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Fiberrondell XF 733 (CER) ⌀ 115 mm

Article no.: 566451
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
VSM XF 733 med högsta möjliga slipeffekt och användningstid i icke-järnmetaller som aluminium. Det slipaktiva extraskiktet förhindrar igensättningar och spännvidhäftningar.
Korntyp: Keramikkorn med slipaktiv beläggning (STEARAT Plus).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.