Fiberskiva (CER) 782C ⌀ 115 mm

Article no.: 566471
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  29,59
  • from 25
    fra NOK  24,64
on request
Deliverable
2 926 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™ -produkterna består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt ökad avverkningseffekt med mycket lång användningstid och likformig ytfinish.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högkapacitetsfiberskiva med öppen spridning.

Användningsdata:

För bearbetning av stål och icke-järnmetaller.
För vinkelslipmaskiner med periferihastighet högst 80 m/s och sliprondeller nr 566690 / 566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med låg presskraft. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™ fiberskivor också är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.