Utförande:
CNC-styrt videomätmikroskop med snabb bildbehandling, högupplösande färgkamera och en lättmanövrerad verkstadsanpassad multitouch-bildskärm på PC-bas.
Reflekterande ljus: 56 vita LED i 2 koncentriska ringar. 1 ring och 4 segment kan kopplas till och från och dimmas var för sig.
Genomljus: Långlivade LED, telecentriska, kopplings- och dimbara.
Massiv granitbas med ythärdat korsbord och mycket exakta styrningar.
- Enkelt att utarbeta och använda mätprogram.
- Praktisk automatisering av mätförlopp, t.ex. pallmätningar.
- Modern, användarvänlig och intuitivt manövrerbar mätprogramvara.
Optiskt mätsystem med extra taktilt mätsystem av typ Renishaw TP20 för mätning av regelbundna geometrier som inte kan registreras optiskt.
- Enkel och snabb taktil mätning.
- Skapande av automatiska mätförlopp (optiska och taktila)
Leveransinnehåll:
Inklusive All-in-One-PC, trådlös mus, trådlöst tangentbord, dammskydd, nätdel, provningsprotokoll och bruksanvisning på flera språk.
Specialtillbehör:
Objektiv nr 491912, programvarualternativ nr
491913, eggrengöringsmedel / positionsmassa nr
354788.
Anmärkning:
Längdmätavvikelse EUXY, MPE enligt DIN EN ISO 10360-7, mätt med förstoringsfaktor = 0,5.
Längdmätavvikelse EOZ, MPE enligt DIN EN ISO 10360-2, mätt med rak mätspets (⌀ = 2,5 mm, längd 20 mm).
Tillåtna omgivningsförhållanden: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mätt med kalibrerad normal.
Med förbehåll för tekniska ändringar och pekskärmens utförande.