• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Digitaldisplayenhet

Article no.: 499356
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Lättanvänd displayenhet för anslutning till linjärmätsystem. Displayområde: 8 siffror och förtecken (− ), nätanslutning: 220 volt.

Funktion:

Nollställning, byte av räkneriktning, val av visning i mm/ tum. Halvering av displayvärdet, val av ABS- / INC-koordinater, addition / subtraktion, hålcirkelbearbetning, programmerbar. Omfattande beräkningsfunktioner: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funktionsknappar för fräsar och svarvar, hålseriebearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel (2 m) och reservsäkring.

Specialtillbehör:

Gränssnittsenhet (RS 232, USB, Digimatic-ingång) för registrering av verktygsförskjutningen, linjärskala nr 499240/499241.