Utförande:
- Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga kåpor av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.
- Överlastskydd upp till 500 % och skyddad mätaxel.
- Monteringsgänga för extra handtag.
- Exakt positionering i provställning med hjälp av styrpinnar.
- Hög mäthastighet för exakt registrering av toppvärde för bestämning av brott- eller avslitningskrafter.
- Mätvärdesminne med statistik- och gränsvärdesövervakning.
- USB-gränssnitt för dataöverföring till PC.
Fördel:
Dataanalys och provställningsstyrning tillsammans med motordrivna provställning. inkl. DAkkS-kalibreringsintyg.
Användningsdata:
Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion. Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provställning eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i kåpan används för fastsättning i provställning eller för montering av extra handtag.
Leveransinnehåll:
Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.
Program FMI-AnalyzePro+.