Smart Probes klimatset

Article no.: 474195
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

vikt 692 g
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Längd 270 mm
Bredd 190 mm
höjd 60 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Produktslag Klimatmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Manufacturer number 0563 0003 10

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt mätare optimerad för smartphones. Alla mätdata är direkt tillgängliga via den kostnadsfria och praktiska appen testo Smart Probes (systemkrav: iOS 8.3 resp. Android 4.3 eller senare / Bluetooth 4.0) överföring och kan läsas av med en mobil enhet, protokollföras och därefter skickas via e.post..
  • Samtidig visning av upp till 6 st Smart Probes.
  • Trådlös avläsning av mätvärdena på din mobila enhet.
  • Mätvärdesändringar kan visas som en kurva eller i tabellform.
  • Mätdataprotokollen kan kompletteras med foton.

För enkel mätning av strömningshastigheter, luftfuktighet, volymflöden och temperaturer. Lämpar sig särskilt väl för underhåll av klimatanläggningar.

Leveransinnehåll:

  • Inklusive 1 Smart Case
  • 1 Testo infraröd temperaturmätare nr 474182 strl 805i
  • 1 Testo Temperatur- och fuktmätare nr 474184 strl 605i
  • 1 Testo Temperatur- och flödesmätare nr 474186 strl 405i
  • 1 Testo Temperatur- och flödesmätare nr 474186 strl 410i

Anmärkning:

Fler SmartProbes (termometer, spännhylstermometer, differenstrycksmätare och högtrycksmätare) kan fås på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar