{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300351 6 | |
EAN / GTIN | 4045197830036 | |
Manufacturer number | 300351 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 6mm
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 2 890,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 1 658,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 2 174,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
77 styck i lager
NOK 2 133,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
223 styck i lager
NOK 1 115,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 1 438,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |