This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Reduceringshylsa för PSC-skaft SK 50

Article no.: 301276
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Beskrivelse

Utförande:

Slipad in- och utvändigt. Innergängan i PSC-verktygshållaren för kölmedierör skruvas ihop med cylinderskruven i adaptern. Spännskruven är genomborrad, vilket gör att systemet lämpar sig för invändig kylning.

Användningsdata:

För anpassning av SK till PSC.

Passar till:

Verktygshållare med Polygonskaft (PSC) ISO 26623-1.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.