{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | Skaft-⌀ 32 mm | |
längdkompensering tryck | 20 mm | |
längdkompensering drag | 20 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
Invändig diameter D1 | 48 mm | |
utkragningslängd A-mått | 132,5 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334628 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197954435 |