• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Ändfräsdorn svängningsdämpad BT 40 A = 200

Article no.: 303050
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
14 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Cylindrisk form.
  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.
  • Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.