This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Handske, par uvex phynomic C3

Article no.: 094477
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: B

Beskrivelse

Utförande:

phynomic C3. Med fuktavvisande nitrilskumsbeläggning och hög andningsförmåga. Med livsmedelscertifiering, allergikervänlig.
uvex phynomic-serien. Extra lätt och flexibel skärskyddshandske med god passform. Optimalt
lämplig för arbeten som kräver hög finkänslighet. Öko-Tex® Standard 100 och fri från silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Suitable products

From the same series "uvex phynomic"