This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Fallskyddsblock PEANUT I 1,8 m

Article no.: 098145 1,8

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EN 360
vikt 1,58 kg
wirelängd 1,8 m
Längd 1,8 m
Produktslag Fallskyddsblock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098145 1,8
Manufacturer number HSG-021-1,8-8

Beskrivelse

Utförande:

PEANUT I. Ultrakompakt fallskyddsblock med KOBRA TRI-karbinhake för användning på arbetsplattformar. One-4-All-dämpare möjliggör en nyttovikt på 50 kg till 135 kg. Lämpar sig för kanter.

Norm:

EN 360
EN 354