{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
enhetens längd | 386 mm | |
enhetens bredd | 355 mm | |
tvättens höjd | 320 mm | |
Längd insatskorg | 267 mm | |
Bredd insatskorg | 241 mm | |
Rengöringstråg längd | 330 mm | |
Rengöringstråg bredd | 300 mm | |
rengöringsbredd höjd | 200 mm | |
volym rengöringstråg | 18 l | |
Nominellt innehåll | 12,9 l | |
uppvärmningseffekt | 800 W | |
ultraljudstopprestanda | 800 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 1 000 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | nej | |
vikt | 8,7 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikkelkode | 082924 18 | |
Manufacturer number | 102121 + 101620 |