{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
enhetens längd | 206 mm | |
enhetens bredd | 118 mm | |
tvättens höjd | 178 mm | |
Längd insatskorg | 172 mm | |
Bredd insatskorg | 66 mm | |
Rengöringstråg längd | 190 mm | |
Rengöringstråg bredd | 85 mm | |
rengöringsbredd höjd | 60 mm | |
volym rengöringstråg | 1 l | |
Nominellt innehåll | 0,8 l | |
uppvärmningseffekt | 60 W | |
ultraljudstopprestanda | 240 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 90 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | nej | |
vikt | 2 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikkelkode | 082923 1 | |
Manufacturer number | 101634 + 100001 |