{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
tillverkarens beteckning | PC 100 M2 BIO | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
nätspänning | 220 V - 240 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
antal strömfaser | 1 | |
tankvolym | 80 l | |
Längd enhet totalt | 952 mm | |
Bredd enhet totalt | 1 181 mm | |
Höjd enhet totalt | 1 067 mm | |
Material hus/ram | HDPE-Plast | |
ansluten effekt | 1 kW | |
nyttolast | 100 kg | |
tryck | 0,3 bar | |
flöde | 900 l/h | |
uppvärmningseffekt | 1 kW | |
maximal temperatur | 40 °C | |
ljudtrycknivå | 58 dB(A) | |
vikt | 44 kg | |
Produktslag | Detaljtvätt |
Artikkelkode | 082940 BIO |