Enhastighets handborrmaskin HDE13RQX

Article no.: 075210 HDE13RQX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
tillverkarens beteckning HDE13RQX
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 950 W
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 1,5 mm - 13 mm
varvtalsområde 0 min-1 - 850 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 38 mm
lämpligt för material Stål
vikt 2 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Höger-/vänstergång ja
Produktslag Borrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Manufacturer number 4933428550

Beskrivelse

Utförande:

Milwaukee handborrmaskin −
  • 13 mm borrmaskin med 94 Nm vridmoment.
  • Elektronik med varvtalsstyrning.
  • FIXTEC spindellåsning för snabba borrbyten.
  • Robust, helisolerat metallväxelhus.
  • QUIK-LOK kabelsnabbytessystem.

Fördel:

QUIK-LOK-kabel.

Leveransinnehåll:

Inklusive metallsnabborrchuck 1,5 − 13 mm, extra handtag, QUIK-LOK-kabel (4 m) och HD-box.