{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
tillverkarens beteckning | ASTE 638 | |
slaghast. | 1 050 min-1 - 2 600 min-1 | |
maximalt sågdjup i stål | 10 mm | |
maximalt sågdjup i rostfritt stål | 6 mm | |
pendelrörelse | modifierat | |
vikt | 2,2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Utförande | stavform | |
anmärkning | styv styrning, universellt användbar | |
lämpliga sticksågblad | På begäran | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078210 723415 | |
Manufacturer number | 72341500230 |