{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
tillverkarens beteckning | HFW 9-125 | |
effektförbrukning | 850 W | |
maximalt varvtal: | 7 100 min-1 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 33 mm | |
vikt | 2,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 4 m/s2 | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077412 782086 | |
Manufacturer number | 78208660000 |