This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Sladdlös borrmaskin med en hastighet

Article no.: 075012

Beskrivelse

Utförande:

  • Batteridriven borrmaskin med hög rundgångsnoggrannhet för exakta borrningsresultat.
  • Underhållsfri borstlös FEIN PowerDrive-motor, helkapslad och dammskyddad med hög verkningsgrad och längsta möjliga livslängd.
  • Röhm metallsnabbchuck med automatisk spindelspärr.
  • Självefterdragande chuckspännback.
  • Höghållfast metallväxelhus med spännhalsdiameter 43 mm, hörnmått bara 23 mm.
  • Utomordentlig ergonomi med Fein Sensitive-handtag för långvarig, icke tröttande användning.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck med spännkraftssäkring och 1 extrahandtag. Select-version exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batteristarterset nr 073832 92604324 kan levereras.