{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSB 18V-60C | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 31 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 600 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 900 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 38 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 10 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 8 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 2,5 m/s2 | |
vikt | 1,8 kg | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikkelkode | 070112 GSB1860PRO | |
Manufacturer number | 06019G2107 |