This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Vinkelslip Classic 72210500

Article no.: 077151 72210500

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning WSB 20-180
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 000 W
maximala vibrationer enligt EN 6 m/s2
maximal skiv-⌀ 180 mm
maximalt kapdjup 48 mm
vikt 4,8 kg
anmärkning QuickIN
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077151 72210500
Manufacturer number 72210500237

Beskrivelse

Utförande:

  • FEIN High-Power-motor med enorm kraft för höga krav på avverkningseffekt.
  • Självstartspärr efter strömavbrott.
  • Bakre handtaget vridbart i 4 positioner.
  • Friktionsfritt, elektriskt bromssystem EBS stoppar maskinen på mindre än 3 sekunder.
  • FEIN snabbspännsystem QuickIN för snabbt, enkelt och tillförlitligt skivbyte utan verktyg.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningssats.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen