• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Sladdlös LED-stavlampa 8 W IP20

Article no.: 081259
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 20
ATEX-zon ingen
ljusflöde 560 lm
brinntid 3 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Produktslag Inspektionslampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081259
Manufacturer number HL160LED

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven stavlampa med vridbar plastkrok; strömbrytare, separat kopplingsbar ytbelysning och ficklampa.
Kraftig ytbelysning via 160 lysdioder. Med laddare 230 V / 12 V och laddkabel för motorfordon.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.