This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Sprutfett vitt, White Lithium Grease 500 ml

Article no.: 083058
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet

Produktinformasjon

Technical Data

Spruthuvud Standard
Innehåll 0,5 l
Färg vit
Kokpunkt 60 °C - 100 °C
Flampunkt < 0 °C
Självantändningstemperatur 200 °C
Vattenlöslighet olöslig
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet
Produktslag Smörjmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083058
Manufacturer number 30515-AD

Beskrivelse

Utförande:

Vitt universalsprutfett med PTFE med god vidhäftning. Ger varaktigt skydd och smörjning av rörliga delar och glidytor (t.ex. kedjor, kullager och gångjärn), även vid krävande förhållanden (upp till 120 °C). Vatten- och högtrycksbeständigt.
Skyddar mot fukt. Enkelt att använda genom att det först tränger in bra och sedan tjocknar och får god vidhäftning. Förebygger slitage- och korrosionsskador.

Anmärkning:

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.