{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utförande | Dunk | |
Innehåll | 5 l | |
Färg | bärnstensfärger | |
Kokpunkt | 176 °C | |
Flampunkt | 47 °C | |
Vattenlöslighet | olöslig | |
Oxiderande egenskaper | ej bestämd | |
Kinematisk viskositet | < 1 mm2/s | |
Farlighetsmärkning | GHS02: Flamma; GHS07: Utropstecken; GHS08: Hälsofarligt | |
Produktslag | Multifunktionsolja / Universalolja |
Artikkelkode | 083005 5 | |
Manufacturer number | 49505 5l |