This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Fallskyddssats HOCHREGAL

Article no.: 098178

Produktinformasjon

Technical Data

vikt 3,12 kg
Max. arbetshöjd 11 m
Produktslag Fallskyddsset

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098178
Manufacturer number SET-023-1

Beskrivelse

Utförande:

HOCHREGAL.Fallskyddssats bestående av:
  • 1 × fallskyddssele ARG 30
  • 1 × OVAL LINK 8 VA
  • 1 × firningsdon MARK 1 PLUS
  • 1 × förvaringsväska COLBAG
  • 1 × säkerhetssele

Användningsdata:

Höglager, räddning, insatsstyrkor.

Norm:

EN 363