Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
unipur carbon. Finkänslig och antistatisk skyddshandske för precisionsarbeten med elektrostatiska delar. Med kolfiber-mikro-nabbar i handflatan för ett mycket bra grepp. Mycket hög andningsförmåga. Fingertoppar med tunn elastomerbeläggning som gör att pekskärmar kan betjänas utan att man behöver ta av sig handskarna.