This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Genomskärningsskyddad handske, par, Krynit 563, grå/svart CE 4343 7

Article no.: 094470 7
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 96
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
Passform Mycket god
EN 388 4343B
Hållarmaterial PEHD
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart/grå
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 7
vikt 37 g
Längd 230 mm - 270 mm
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet 3
EN 388 Rivhållfasthet 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 3
Användningsdata Flergångs
silikonfri ja
Andningsförmåga God
DMF-fri ja
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp God
Oljegrepp Mycket god
Värmeskydd Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094470 7

Beskrivelse

Utförande:

KryTech 563. För finkänsliga och allmänna arbeten i torr och lätt smutsig arbetsomgivning. Utmärkt beständighet mot olja och fett. Den slitstarka nitrilbeläggningen säkerställer lång användningstid. Särskilt lämplig för pressning av metall, hantering av plåtar, mekaniska underhållsarbeten.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen