This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Förvaringsbox för 4 skyddsglasögon invändiga mått 240×230×130 mm Midi

Article no.: 096921

Produktinformasjon

Technical Data

längd invändigt 240 mm
bredd invändigt 130 mm
höjd invändigt 230 mm
Färg svart
Förvaringsbox-storlek Midi
Produktslag Förvaring för ögonskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 096921
Manufacturer number 4901200

Beskrivelse

Utförande:

Förvaringsbox av robust ABS-plast för säker och ren förvaring av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen. Tack vare möjligheten till väggmontering kan viktig PSA alltid förvaras där den behövs. Ej låsbar.

Användningsdata:

Med inlägg av cellplast för förvaring av fyra skyddsglasögon.

Downloads & documents