This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Efterhandsmonterad tvärbalk Längd 1200 mm, Stolpdjup: 73mm

Article no.: 966601 73

Select article variation and quantity

Stolpdjup (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 1 200 mm
Stolpdjup 73 mm
Användningsområde Stegar
Produktslag Regel/tvärbalk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966601 73
Manufacturer number 30362

Beskrivelse

Utförande:

För dina befintliga stegar från Günzburger Steigtechnik erbjuder vi efterhandsmonterade tvärbalkar för montering i efterhand så att stegarna uppfyller säkerhetskraven. Detta innefattar inte uppfyllande av de nya DIN EN 131-1 och 131-2.

Passar till:

Stegar med Günzburger artikelnr 10018, 20212, 20214, 20308, 20310, 21214.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen