Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, släta, standard, backbredd: 100mm

Article no.: 967721 100
Set price 2 st. (NOK 150,70 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
130 styck i lager

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd 100 mm
Monteringstyp permanentmagnet
Typ av spännytor slät
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 967721 100
EAN / GTIN 4045197973597
Manufacturer number 967721 100

Beskrivelse

Utförande:

Skruvstyckbackar av strämgpressad aluminium. Med integrerade permanentmagneter. Passar alla skruvstycken med motsvarande backbredd. Unik hållkraft tack vare den stora magnetytan.
Spännytor släta.

Passar till:

Alla skruvstycksmodeller

Anmärkning:

Nytt utförande med 50 % större hållkraft.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen