This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Ramtyp S610-M18, Djup 1100 mm, höjd: 2000mm

Article no.: 991321 2000

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 2 000 mm
Djup 1 100 mm
Användningsområde Pallhyllställ
Ramprofil typ S610-M18
Produktslag Stolpramar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991321 2000
Manufacturer number 46020

Beskrivelse

Utförande:

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Hyllställets totallängd:
För stativram S610-M18: Nominell längd + antalet stativ × 86 mm.

Passar till:

Pallhyllställ fr.o.m. tillverkningsår 08/2018.

Lackering:

Liknande RAL 5017 trafikblå pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställsfältets nödvändiga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.
Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen