This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Färgkamera, USB 3.0, Typ: 5

Article no.: 492070 5

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

upplösning 2592×1944 px
Anslutningskabel längd 3 m
datautgång USB-gränssnitt
pixelstorlek 2,2 µm
bilder per sekund. 15
Sensorstorlek 1/2,5 tum
kamera 5 megapixel CMOS-färgkamera
Längd 43 mm
Bredd 29 mm
höjd 29 mm
Produktslag kamera

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492070 5

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt färgkamera med hög upplösning för knivskarpa bilder.
5 megapixel CMOS-färgkamera med USB 3.0-anslutning. Videofilmning med 15 bilder i sekunden vid maximal upplösning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 m anslutningskabel.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen