This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Rullmåttband W-Mag med magnetisk ändhake och magnetsula 5 m

Article no.: 462350 5

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 5 m
bandbredd 25 mm
husets längd 105 mm
husets bredd 50 mm
husets höjd 130 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 462350 5
Manufacturer number WM550MR

Beskrivelse

Utförande:

Rullmåttband W-Mag med magnetisk kapselfot och magnetisk ändhake. Mycket lättavläst. Måttband med dubbelsidigt tryck. Automatisk återgång och stopp. Robust plastkapsel med löstagbart bältesclip.

Fördel:

Enkel och snabb fastsättning på alla metallytor tack vare en stark magnet på ändkroken och magnetskena i höljesfoten. Enhandsmanövrering.