This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Mätspets-gränssnitt

Article no.: 434719

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • datautgång: USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

datautgång USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
Längd 172 mm
Bredd 155 mm
höjd 55 mm
Produktslag Gränssnittsbox

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434719
Manufacturer number 05030010

Beskrivelse

Utförande:

Gränssnitt för överföring av mätdata och hantering av mätspetsar. Möjlighet till direktanslutning via USB-gränssnitt.
  • Möjlighet att mata in gränsvärden. Enkla funktioner +A, -A, +A+B, +A-B. Dataexport i .csv-format.
  • Anslutning av upp till 64 mätspetsar via USB-seriekoppling av flera gränssnitt.
  • Mätsignalingång TESA-mätspets.
  • Mätsignalutgång Digital, RS232.
  • Mätområde, omkopplingsbart: 2 mm – 5 mm.

Användningsdata:

För centraliserad processövervakning och -styrning av flerpunktsmätanordningar i mätkedjor.

Leveransinnehåll:

Programvara TIS

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen