{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
mätområde | ±5 mm | |
repeterbarhet | 0,05 µm | |
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) | 1 + 4 × L µm | |
mätstiftslyftning | mekanisk | |
Mätspetsväg | 10,3 mm | |
kompatibilitet | TESA | |
skyddsbälg | Viton | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,9 N | |
Produktslag | Pickup |
Artikkelkode | 434784 GT61 | |
EAN / GTIN | 7630041113570 | |
Manufacturer number | 03290153 |