This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Konturmätare, Typ: CM1

Article no.: 499250 CM1

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde X 190 mm
mätområde Z 275 mm
mätområde Y 40 mm
Styrning i X och Z CNC
Styrning i Y manuell
Mätsystem X, Z och T Hög precision, inkrementell, beröringsfri
upplösning i Z i förhållande till mätspets 0,028 µm
upplösning i Z i förhållande till mätssystem 0,02 µm
rakhet ± (2+L/50) µm
Mätnoggrannhet XZT-axel kombinerade ± (2+L/50) µm
längd grundplatta 645 mm
Bottenplatta djup 380 mm
höjd 550 mm
maximal arbetsstyckevikt 100 kg
vikt 40 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Konturmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 499250 CM1
Manufacturer number 499250 CM1

Beskrivelse

Utförande:

Enkel konturmätare med beröringsfritt, optiskt inkrementellt mätsystem. Massiv granitbas och mycket noggranna axlar.med slitagesnåla glidlager. CNC-styrbara X- och Z-axlar (antingen via tangentbord eller som tillval med styrspak).
Mätfunktioner:
  • Inställning av mätsträcka och mäthastighet.
  • Programmering av automatiska förlopp med Teach-In.
  • Enkelt val av regressionslinjer och -cirklar.
  • Skapande av fria och beroende skärpunkter.
  • Skapande av hjälplinjer, hjälpcirklar och referenskulor.
  • Vridning och spegling av konturer.
  • Bestämning av form och läge.
Manuellt Y-bord för systemstödd sökning av högsta resp. lägsta punkten i Y-led för hand.

Leveransinnehåll:

Inklusive mätdator, monitor, mus och tangentbord, kalibreringsnormal, mätspetshållare, mätspets 20,5 mm.

Specialtillbehör:

Styrspak nr 499255, programalternativ nr 499258, fästen och mätspetsar 499260499269.

Anmärkning:

Med förbehåll för tekniska ändringar och för utförandet av PC och monitor.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen