Bygelmikrometer Tumavläsning, mätområde: 0-1tum

Article no.: 420650 0-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,68 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 252,57 /pcs.
  • NOK 393,69 /pcs.
on request
På lager
1 000 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (tum) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 tum - 1 tum
avläsning 0,0001 tum
spindel-⌀ 6,5 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 420650 0-1
EAN / GTIN 4045197882578
Manufacturer number 420650 0-1

Beskrivelse

Utförande:

Med isoleringsskydd.
Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred. Med känselvred. Med precisionsgraverade svarta skalstreck och siffror.

Leveransinnehåll:

Från strl 1-2 inklusive 1 inställningsmått.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen